200U35 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-1-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmhtTnk4eE1EYzJOekUzTURZek16YzFPQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRMTh4WDFOVVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFjMTk5OWI3NWJjNTRjOGVhNDJmZWM5MDUxMDEyYzU0YWFlMTUyMzgzMzA5NjEyZmEzYzhhNzMzMDExNGMzN2I
312240 链轮 

BROWNING BROWNING

200U35

描述

BROWNING 200U35

Roller Chain Sprocket; 200 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 29.28" Outside Diameter; 27.89" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; U1 Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

200U35

BDI部件号
312240

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662289631872
重量 / Kilogram
114.408
Product Group - BDI
M02312
链规格
200
齿数
35
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
U1
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商内部编号
1182138
重量/磅
252
详细描述
Roller Chain Sprocket; 200 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 29.28" Outside Diameter; 27.89" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; U1 Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
27.89 英寸 | 708.406 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
29.28 英寸 | 743.712 毫米
衬套孔径范围
2-3/8 To 5-1/2 英寸 | 60 To 140 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新