TSUBAKI
TSUBAKI
2042B8H
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 2042B8H
Roller Chain Sprocket; 2042 Chain; 8 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 3.01" Outside Diameter; 2.613" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
2042B8H
BDI部件号
17158883
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/2042B8H/p/17158883
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039346100
重量 / Kilogram
0.327
Product Group - BDI
M02312
链规格
2042
齿数
8
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
1.281
最小轴孔
Yes
其它特点
Conveyor Series | Double Pitch
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
0.72
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2042 Chain; 8 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 3.01" Outside Diameter; 2.613" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
3.01 英寸 | 76.454 毫米
节圆直径
2.613 英寸 | 66.37 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米