2050A16 BORE TO 2.046 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UxTDJoaU5DOHhNRE14Tmpjek1EWXpNREUzTkM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDUxY2U1YWI2YjdlYTI4YjY5MWNjY2U1ZDE1ZjkyNjA5MjUzZTRlMzhiZjRmMWJjZWMyZDY0MzkxODg0MTU3OWY
21552496 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

2050A16 BORE TO 2.046

描述

MARTIN SPROCKET & GR 2050A16 BORE TO 2.046

Roller Chain Sprocket; 2.046" Bore; 2050 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.52" Outside Diameter; 3-17/64" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

2050A16 BORE TO 2.046

BDI部件号
21552496

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
2050
齿数
16
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Conveyor Series | Double Pitch
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2.046" Bore; 2050 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.52" Outside Diameter; 3-17/64" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
2.046 英寸 | 51.968 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
3.52 英寸 | 89.408 毫米
节圆直径
3.266 英寸 | 82.956 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新