TSUBAKI
TSUBAKI
2050B19H
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 2050B19H
Roller Chain Sprocket; 2050 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 4.12" Outside Diameter; 3.85" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
2050B19H
BDI部件号
17158901
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/2050B19H/p/17158901
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039345271
重量 / Kilogram
1.017
Product Group - BDI
M02312
链规格
2050
齿数
19
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
1.969
最小轴孔
Yes
其它特点
Conveyor Series | Double Pitch
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
2.24
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2050 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 4.12" Outside Diameter; 3.85" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
3.85 英寸 | 97.79 毫米
外径
4.12 英寸 | 104.648 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米