MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
2052B10SS 1IN W/ KW 2SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 2052B10SS 1IN W/ KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 2052 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.6" Outside Diameter; 4.045" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
制造商部件号
2052B10SS 1IN W/ KW 2SS
BDI部件号
21552459
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/2052B10SS-1IN-W-KW-2SS/p/21552459
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
2052
齿数
10
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Stainless Steel
最小轴孔
No
其它特点
Conveyor Series | Double Pitch | With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 2052 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.6" Outside Diameter; 4.045" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
节圆直径
4.045 英寸 | 102.75 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
4.6 英寸 | 116.84 毫米