MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
2052B24 1.689 BORE NKW/2SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 2052B24 1.689 BORE NKW/2SS
Roller Chain Sprocket; 1.689" Bore; 2052 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10-1/4" Outside Diameter; 9.577" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
2052B24 1.689 BORE NKW/2SS
BDI部件号
21515732
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/2052B24-1-689-BORE-NKW-2SS/p/21515732
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.23
Product Group - BDI
M02312
链规格
2052
齿数
24
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Conveyor Series | Double Pitch | With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
9.32555
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1.689" Bore; 2052 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10-1/4" Outside Diameter; 9.577" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
9.577 英寸 | 243.25 毫米
外径
10.25 英寸 | 260.35 毫米
孔径
1.689 英寸 | 42.901 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米