MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
2052B25
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 2052B25
Roller Chain Sprocket; 2052 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.65" Outside Diameter; 9.973" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
2052B25
BDI部件号
617471
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/2052B25/p/617471
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950045177
重量 / Kilogram
4.26
Product Group - BDI
M02312
链规格
2052
齿数
25
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
2.75
最小轴孔
Yes
其它特点
Conveyor Series | Double Pitch
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
10.3
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2052 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.65" Outside Diameter; 9.973" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
10.65 英寸 | 270.51 毫米
节圆直径
9.973 英寸 | 253.32 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米