MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
2060B15H 1-3/8 KW 2SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 2060B15H 1-3/8 KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 2060 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.98" Outside Diameter; 3-11/16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
2060B15H 1-3/8 KW 2SS
BDI部件号
21573656
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/2060B15H-1-3-8-KW-2SS/p/21573656
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
2060
齿数
15
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Conveyor Series | Double Pitch | With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 2060 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.98" Outside Diameter; 3-11/16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
3.688 英寸 | 93.675 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
外径
3.98 英寸 | 101.092 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米