2060B20SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-DP-NKW-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJoa1pTODVOek00TlRjM05qUXhOVEF5TG1wd1p3fGZmNTc2NTljOTg5Zjk5ZWFlYjE2OWU0ODNmZWNjODQ2MThlMjNiOTJmYjk2OTJhMWE1ZTczZjM1MzNjN2VjNzc
21467774 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

2060B20SS

描述

MARTIN SPROCKET & GR 2060B20SS

Roller Chain Sprocket; 2060 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.19" Outside Diameter; 4.854" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material

制造商部件号

2060B20SS

BDI部件号
21467774

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
2.02
Product Group - BDI
M02312
链规格
2060
齿数
20
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Stainless Steel
最大孔径
2.563
最小轴孔
Yes
其它特点
Conveyor Series | Double Pitch
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2060 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.19" Outside Diameter; 4.854" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
外径
5.19 英寸 | 131.826 毫米
节圆直径
4.854 英寸 | 123.29 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新