2060TLB10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJobU5DOHhNREk1TlRVNU1USXdOamswTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlVVEY5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI2NmZlZTVjZjBmYzhkZmEwZDg2ZDVmMmNlYWVlYWFmZTJjNTVlNDVmMGQ0ZWFiN2U5MmYyZDcxYzM2NDdmMDA
590390 链轮 

LINN GEAR LINN GEAR

2060TLB10

描述

LINN GEAR 2060TLB10

Roller Chain Sprocket; 2060 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.19" Outside Diameter; 4.854" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

2060TLB10

BDI部件号
590390

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0.318
Product Group - BDI
M02312
链规格
2060
齿数
20
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
1610
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Conveyor Series | Double Pitch | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
2060TLB10
重量/磅
2.7
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2060 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.19" Outside Diameter; 4.854" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
4.854 英寸 | 123.29 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-5/8 英寸 | 14 To 30 毫米
外径
5.19 英寸 | 131.826 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新