LINN GEAR
LINN GEAR
2060TLB11.5
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 2060TLB11.5
Roller Chain Sprocket; 2060 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.91" Outside Diameter; 5.56" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
2060TLB11.5
BDI部件号
590392
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/2060TLB11-5/p/590392
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.545
Product Group - BDI
M02312
链规格
2060
齿数
23
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
2012
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Conveyor Series | Double Pitch | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
2060TLB11.5
重量/磅
3.6
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2060 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.91" Outside Diameter; 5.56" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 18 To 30 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
5.56 英寸 | 141.224 毫米
外径
5.91 英寸 | 150.114 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米