MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
2062B11H 50MM .9375 PLATE 0058799M
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 2062B11H 50MM .9375 PLATE 0058799M
Roller Chain Sprocket; 50MM Bore; 2062 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 152.654MM Outside Diameter; 135.23MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
2062B11H 50MM .9375 PLATE 0058799M
BDI部件号
21854380
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/2062B11H-50MM-9375-PLATE-0058799M/p/21854380
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0
最低订购量
无
Product Group - BDI
M02312
链规格
2062
齿数
11
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Conveyor Series | Double Pitch
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50MM Bore; 2062 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 152.654MM Outside Diameter; 135.23MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
节圆直径
5.324 英寸 | 135.23 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
6.01 英寸 | 152.654 毫米