2062B11HTX50MM NO KW NO SS PLT 0.459 THK https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnNU15OHhNRE14TnpVeE1qQTBPRFkzTUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjczMWM3NmZhYzg2YjVjZDhlNDk2YmNmMWNkZGE4ZGJhZTA2NTc3MzI0N2RkZmViYjNmYTljN2Q1NjU3MGVhMw
22976109 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

2062B11HTX50MM NO KW NO SS PLT 0.459 THK

描述

MARTIN SPROCKET & GR 2062B11HTX50MM NO KW NO SS PLT 0.459 THK

Roller Chain Sprocket; 50MM Bore; 2062 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 152.654MM Outside Diameter; 135.23MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

2062B11HTX50MM NO KW NO SS PLT 0.459 THK

BDI部件号
22976109

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 5

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
2062
齿数
11
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Conveyor Series | Double Pitch
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50MM Bore; 2062 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 152.654MM Outside Diameter; 135.23MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
6.01 英寸 | 152.654 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
节圆直径
5.324 英寸 | 135.23 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新