MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
2062B13SS 1-7/16 BORE
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 2062B13SS 1-7/16 BORE
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 2062 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.99" Outside Diameter; 6.268" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
制造商部件号
2062B13SS 1-7/16 BORE
BDI部件号
21841762
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/2062B13SS-1-7-16-BORE/p/21841762
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0
最低订购量
无
Product Group - BDI
M02312
链规格
2062
齿数
13
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Stainless Steel
最小轴孔
No
其它特点
Conveyor Series | Double Pitch
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 2062 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.99" Outside Diameter; 6.268" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
外径
6.99 英寸 | 177.546 毫米
节圆直径
6.268 英寸 | 159.2 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米