TSUBAKI
TSUBAKI
2062B26
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 2062B26
Roller Chain Sprocket; 2062 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 13-1/4" Outside Diameter; 12.444" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
2062B26
BDI部件号
17158963
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/2062B26/p/17158963
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039346704
重量 / Kilogram
9.171
Product Group - BDI
M02312
链规格
2062
齿数
26
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
2.75
最小轴孔
Yes
其它特点
Conveyor Series | Double Pitch
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
20.2
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2062 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 13-1/4" Outside Diameter; 12.444" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
12.444 英寸 | 316.09 毫米
外径
13.25 英寸 | 336.55 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米