2080B22SS X 1-15/16 1/2X1/4IN STD KW MTO https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-1-KW-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnMVl5OHhNRE14Tmpjek56a3pOelF6T0M5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjOGQ5NDM2MDIwMzcxYTExY2QwOTYyMThlNjUwZmNkMmZjNzNlZjg5OGRjMWExMTk4NzQ4YjAzYWZjNzA5ZjVk
24766867 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

2080B22SS X 1-15/16 1/2X1/4IN STD KW MTO

描述

MARTIN SPROCKET & GR 2080B22SS X 1-15/16 1/2X1/4IN STD KW MTO

Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 2080 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.56" Outside Diameter; 7.099" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material

制造商部件号

2080B22SS X 1-15/16 1/2X1/4IN STD KW MTO

BDI部件号
24766867

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
2080
齿数
22
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Stainless Steel
最小轴孔
No
其它特点
Conveyor Series | Double Pitch
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 2080 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.56" Outside Diameter; 7.099" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
外径
7.56 英寸 | 192.024 毫米
节圆直径
7.099 英寸 | 180.31 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新