MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
2080C18 X 2-7/16IN SPLIT KW SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 2080C18 X 2-7/16IN SPLIT KW SS
Roller Chain Sprocket; 2-7/16" Bore; 2080 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.27" Outside Diameter; 5.848" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
2080C18 X 2-7/16IN SPLIT KW SS
BDI部件号
25823738
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/2080C18-X-2-7-16IN-SPLIT-KW-SS/p/25823738
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
2080
齿数
18
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Conveyor Series | Double Pitch | Split Type | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2-7/16" Bore; 2080 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.27" Outside Diameter; 5.848" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
6.27 英寸 | 159.258 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
节圆直径
5.848 英寸 | 148.539 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米