2080C21NI 2-7/16 SS SET SC https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-1-KW-STL-NP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMU5TOHhNRE14Tmpjek5EUXpNVEkyTWk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgwdFhYMU5VVEY5T1VGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZjY0MjZjZTM5NzUxODA2MDRkNDY2NTMyMThkNGRhNjQwYmRlNjI4MDQ0NzA4MTNkZGZhNDY4ZDhhNTdmYjM5
21445142 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

2080C21NI 2-7/16 SS SET SC

描述

MARTIN SPROCKET & GR 2080C21NI 2-7/16 SS SET SC

Roller Chain Sprocket; 2-7/16" Bore; 2080 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.23" Outside Diameter; 6.785" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Nickel Plated Steel Material

制造商部件号

2080C21NI 2-7/16 SS SET SC

BDI部件号
21445142

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
6.03
Product Group - BDI
M02312
链规格
2080
齿数
21
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Nickel Plated Steel
最小轴孔
No
其它特点
Conveyor Series | Double Pitch | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
13.29387
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2-7/16" Bore; 2080 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.23" Outside Diameter; 6.785" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Nickel Plated Steel Material
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
7.23 英寸 | 183.642 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
节圆直径
6.785 英寸 | 172.339 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新