https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-1-KW-STL-NP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMU5TOHhNRE14Tmpjek5EUXpNVEkyTWk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgwdFhYMU5VVEY5T1VGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZjY0MjZjZTM5NzUxODA2MDRkNDY2NTMyMThkNGRhNjQwYmRlNjI4MDQ0NzA4MTNkZGZhNDY4ZDhhNTdmYjM5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-1-KW-STL-NP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMU5TOHhNRE14Tmpjek5EUXpNVEkyTWk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgwdFhYMU5VVEY5T1VGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZjY0MjZjZTM5NzUxODA2MDRkNDY2NTMyMThkNGRhNjQwYmRlNjI4MDQ0NzA4MTNkZGZhNDY4ZDhhNTdmYjM5
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
2080C21NI X 1-15/16
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 2080C21NI X 1-15/16
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 2080 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.23" Outside Diameter; 6.785" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Nickel Plated Steel Material
制造商部件号
2080C21NI X 1-15/16
BDI部件号
21580027
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/2080C21NI-X-1-15-16/p/21580027
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
2080
齿数
21
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Nickel Plated Steel
最小轴孔
No
其它特点
Conveyor Series | Double Pitch
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 2080 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.23" Outside Diameter; 6.785" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Nickel Plated Steel Material
外径
7.23 英寸 | 183.642 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
节圆直径
6.785 英寸 | 172.339 毫米