https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJobU5DOHhNREk1TlRVNU1USXdOamswTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlVVEY5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI2NmZlZTVjZjBmYzhkZmEwZDg2ZDVmMmNlYWVlYWFmZTJjNTVlNDVmMGQ0ZWFiN2U5MmYyZDcxYzM2NDdmMDA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJobU5DOHhNREk1TlRVNU1USXdOamswTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlVVEY5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI2NmZlZTVjZjBmYzhkZmEwZDg2ZDVmMmNlYWVlYWFmZTJjNTVlNDVmMGQ0ZWFiN2U5MmYyZDcxYzM2NDdmMDA
LINN GEAR
LINN GEAR
2080TLB10.5
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 2080TLB10.5
Roller Chain Sprocket; 2080 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.23" Outside Diameter; 6.785" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
2080TLB10.5
BDI部件号
590400
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/2080TLB10-5/p/590400
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.089
Product Group - BDI
M02312
链规格
2080
齿数
21
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
2517
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Conveyor Series | Double Pitch | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
2080TLB10.5
重量/磅
8.7
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2080 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.23" Outside Diameter; 6.785" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
7.23 英寸 | 183.642 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
节圆直径
6.785 英寸 | 172.339 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/2 英寸 | 18 To 30 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米