2080TLB8.5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJobU5DOHhNREk1TlRVNU1USXdOamswTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlVVEY5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI2NmZlZTVjZjBmYzhkZmEwZDg2ZDVmMmNlYWVlYWFmZTJjNTVlNDVmMGQ0ZWFiN2U5MmYyZDcxYzM2NDdmMDA
590397 链轮 

LINN GEAR LINN GEAR

2080TLB8.5

描述

LINN GEAR 2080TLB8.5

Roller Chain Sprocket; 2080 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.95" Outside Diameter; 5.536" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

2080TLB8.5

BDI部件号
590397

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0.545
Product Group - BDI
M02312
链规格
2080
齿数
17
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
2012
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Conveyor Series | Double Pitch | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
2080TLB8.5
重量/磅
5.1
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2080 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.95" Outside Diameter; 5.536" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
5.536 英寸 | 140.614 毫米
外径
5.95 英寸 | 151.13 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 18 To 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新