LINN GEAR
LINN GEAR
2082B23
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 2082B23
Roller Chain Sprocket; 2082 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15-3/4" Outside Diameter; 14-11/16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
2082B23
BDI部件号
590673
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/2082B23/p/590673
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
14.515
Product Group - BDI
M02312
链规格
2082
齿数
23
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
3
最小轴孔
Yes
其它特点
Conveyor Series | Double Pitch
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
2082B23
重量/磅
32
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2082 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15-3/4" Outside Diameter; 14-11/16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
15.75 英寸 | 400.05 毫米
节圆直径
14.688 英寸 | 373.07 毫米