2082B30SS X 1.62 1.6200/1.6220 NKW 2SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-1-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UxTDJobFppOHhNRE14TnpVeE1UUTFPRGcwTmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGExM2QwMzRjNjhlZWQyNzcyZWY1MzkzOGVlMjAxYTRiN2ZlMGZkMzFlZGFkYTBjNWU0MTYyZGI3OGNlY2Y1NmE
23585150 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

2082B30SS X 1.62 1.6200/1.6220 NKW 2SS

描述

MARTIN SPROCKET & GR 2082B30SS X 1.62 1.6200/1.6220 NKW 2SS

Roller Chain Sprocket; 1.62" Bore; 2082 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 20.23" Outside Diameter; 19.134" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material

制造商部件号

2082B30SS X 1.62 1.6200/1.6220 NKW 2SS

BDI部件号
23585150

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
2082
齿数
30
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Stainless Steel
最小轴孔
No
其它特点
Conveyor Series | Double Pitch | With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1.62" Bore; 2082 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 20.23" Outside Diameter; 19.134" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
外径
20.23 英寸 | 513.842 毫米
孔径
1.62 英寸 | 41.148 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
节圆直径
19.134 英寸 | 486.004 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新