MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
2082B30SS X 2-5/16 2.3105/2.3125 NKW 2SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 2082B30SS X 2-5/16 2.3105/2.3125 NKW 2SS
Roller Chain Sprocket; 2-5/16" Bore; 2082 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 20.23" Outside Diameter; 19.134" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
制造商部件号
2082B30SS X 2-5/16 2.3105/2.3125 NKW 2SS
BDI部件号
23585152
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/2082B30SS-X-2-5-16-2-3105-2-3125-NKW-2SS/p/23585152
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
2082
齿数
30
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Stainless Steel
最小轴孔
No
其它特点
Conveyor Series | Double Pitch | With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2-5/16" Bore; 2082 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 20.23" Outside Diameter; 19.134" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
2.313 英寸 | 58.75 毫米
外径
20.23 英寸 | 513.842 毫米
节圆直径
19.134 英寸 | 486.004 毫米