TSUBAKI
TSUBAKI
2082B8H
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 2082B8H
Roller Chain Sprocket; 2082 Chain; 8 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 6.03" Outside Diameter; 5.226" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
2082B8H
BDI部件号
17159031
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/2082B8H/p/17159031
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039346735
重量 / Kilogram
2.906
Product Group - BDI
M02312
链规格
2082
齿数
8
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
2.531
最小轴孔
Yes
其它特点
Conveyor Series | Double Pitch
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
6.4
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2082 Chain; 8 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 6.03" Outside Diameter; 5.226" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
节圆直径
5.226 英寸 | 132.74 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
6.03 英寸 | 153.162 毫米