2082C21SS X 1.950/1.952 SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-1-KW-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnd015OHhNRE14Tmpjek9EWTVNVEV3TWk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgwdFhYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2YmYyNDdlNTRlZGY4NjBkMWY0ZDY0YzlkYTdkNDU3NWZiN2ZjOWVmYTVlNGU5YWJlY2M2M2E2YmI2YjgzZjgy
25939046 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

2082C21SS X 1.950/1.952 SS

描述

MARTIN SPROCKET & GR 2082C21SS X 1.950/1.952 SS

Roller Chain Sprocket; 1.95" Bore; 2082 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.47" Outside Diameter; 13.419" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material

制造商部件号

2082C21SS X 1.950/1.952 SS

BDI部件号
25939046

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
2082
齿数
21
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Stainless Steel
最小轴孔
No
其它特点
Conveyor Series | Double Pitch | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1.95" Bore; 2082 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.47" Outside Diameter; 13.419" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
节圆直径
13.419 英寸 | 340.84 毫米
外径
14.47 英寸 | 367.538 毫米
孔径
1.95 英寸 | 49.53 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新