MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
20B49
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 20B49
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 49 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 513.588MM Outside Diameter; 495.55MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
20B49
BDI部件号
617153
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/20B49/p/617153
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950404462
重量 / Kilogram
30.92
Product Group - BDI
M02312
链规格
20B-1
齿数
49
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
102
最小轴孔
Yes
其它特点
Simplex Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
70.019
详细描述
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 49 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 513.588MM Outside Diameter; 495.55MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
19.51 英寸 | 495.55 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
20.22 英寸 | 513.588 毫米