对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

20BS20H X 38MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDTRTNSPKT-RC-B-HOS-1-FB-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJnME1pOHhNRFkzTkRJeU56QTROVE0wTWk5SlRrUlVVbFJPVTFCTFZGOVNRMTlDWDBoUFUxOHhYMFpDWDB0WFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzM5NDlmMDc1ZWRiOTc2NGMyZGFlOWRkNDQxYTlmNmU1YTE3YjY4OTM5YzYxYTU4YmFmNGQwYmZlMDQyYWZhMw
22347314 链轮 

TRITAN TRITAN

20BS20H X 38MM

描述

TRITAN 20BS20H X 38MM

Roller Chain Sprocket; 38MM Bore; 20B-1 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 219.532MM Outside Diameter; 202.96MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

20BS20H X 38MM

BDI部件号
22347314

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP https://www.tritanpt.com
最低订购量
EAN条码
0888569078551
重量 / Kilogram
6.328
Product Group - BDI
M02312
链规格
20B-1
齿数
20
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
20BS20H X 38MM TTN
重量/磅
13.97
详细描述
Roller Chain Sprocket; 38MM Bore; 20B-1 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 219.532MM Outside Diameter; 202.96MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
1.496 英寸 | 38 毫米
节圆直径
7.991 英寸 | 202.96 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
8.643 英寸 | 219.532 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新