20CTB76 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-1-TL-KW-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnd05TOHhNREEzTmpZeE16YzNNVEk1TkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3xhZmU3MGMyZGQ3OWJmMjU3YjU3NjQ3NGM3NDYyNzNkNjcwOGY1YjEwN2RhYmU4ODlhMjIzM2NlOTk0MDM1Zjgz
617170 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

20CTB76

描述

MARTIN SPROCKET & GR 20CTB76

Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 76 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 786.714MM Outside Diameter; 768.3MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 3535 Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

20CTB76

BDI部件号
617170

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950411668
重量 / Kilogram
70.29
Product Group - BDI
M02312
链规格
20B-1
齿数
76
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
3535
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Simplex Type | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
133.005
详细描述
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 76 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 786.714MM Outside Diameter; 768.3MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 3535 Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
30.973 英寸 | 786.714 毫米
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-1/2 英寸 | 32 To 95 毫米
节圆直径
30.248 英寸 | 768.3 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新