https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-1-TL-KW-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnd05TOHhNREEzTmpZeE16YzNNVEk1TkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3xhZmU3MGMyZGQ3OWJmMjU3YjU3NjQ3NGM3NDYyNzNkNjcwOGY1YjEwN2RhYmU4ODlhMjIzM2NlOTk0MDM1Zjgz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-1-TL-KW-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnd05TOHhNREEzTmpZeE16YzNNVEk1TkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3xhZmU3MGMyZGQ3OWJmMjU3YjU3NjQ3NGM3NDYyNzNkNjcwOGY1YjEwN2RhYmU4ODlhMjIzM2NlOTk0MDM1Zjgz
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
20CTB84
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 20CTB84
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 84 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 867.613MM Outside Diameter; 849.13MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 3535 Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
20CTB84
BDI部件号
617172
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/20CTB84/p/617172
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950411682
重量 / Kilogram
84.93
Product Group - BDI
M02312
链规格
20B-1
齿数
84
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
3535
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Simplex Type | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
161.996
详细描述
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 84 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 867.613MM Outside Diameter; 849.13MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 3535 Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
34.158 英寸 | 867.613 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-1/2 英寸 | 32 To 95 毫米
节圆直径
33.43 英寸 | 849.13 毫米