LINN GEAR
LINN GEAR
2102C12 X 2 KW
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 2102C12 X 2 KW
Roller Chain Sprocket; 2" Bore; 2102 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.827" Outside Diameter; 9.659" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
2102C12 X 2 KW
BDI部件号
21443903
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/2102C12-X-2-KW/p/21443903
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
2102
齿数
12
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Conveyor Series | Double Pitch | With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2" Bore; 2102 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.827" Outside Diameter; 9.659" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
9.659 英寸 | 245.339 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
10.827 英寸 | 275.006 毫米