MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
238C42
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 238C42
Roller Chain Sprocket; 238 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 46.84" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 3-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
238C42
BDI部件号
617657
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/238C42/p/617657
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950068206
重量 / Kilogram
202.3
Product Group - BDI
M02312
链规格
238
齿数
42
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
5.5
最小轴孔
Yes
其它特点
Engineered Class Sprocket | Flame Cut Sprockets
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Engineered Class
重量/磅
446
详细描述
Roller Chain Sprocket; 238 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 46.84" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 3-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
46.84 英寸 | 1189.736 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米