MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
240B14 5 7/8 KW SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 240B14 5 7/8 KW SS
Roller Chain Sprocket; 5-7/8" Bore; 240 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.94" Outside Diameter; 13.482" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
240B14 5 7/8 KW SS
BDI部件号
21536556
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/240B14-5-7-8-KW-SS/p/21536556
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
240
齿数
14
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 5-7/8" Bore; 240 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.94" Outside Diameter; 13.482" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
13.482 英寸 | 342.443 毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
5.875 英寸 | 149.225 毫米
外径
14.94 英寸 | 379.476 毫米