TSUBAKI
TSUBAKI
240B15H
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 240B15H
Roller Chain Sprocket; 240 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 15.91" Outside Diameter; 14.429" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
240B15H
BDI部件号
17159147
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/240B15H/p/17159147
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039318855
重量 / Kilogram
49.032
Product Group - BDI
M02312
链规格
240
齿数
15
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
108.09706
详细描述
Roller Chain Sprocket; 240 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 15.91" Outside Diameter; 14.429" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
15.91 英寸 | 404.114 毫米
节圆直径
14.429 英寸 | 366.497 毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米