240C30 X 5-7/16 2SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJoa1lTOHhNRE14Tmpjek1UZzBNalU1TUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZmMDQ3YTk2NDkzMjI3ZjU0MDA2MGFhMjc5ODk5ZjRkM2JlNGU5MjIyMzQ5ZTA1Mjg4OGIyN2VmNDQ0NjBkZDE
23244368 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

240C30 X 5-7/16 2SS

描述

MARTIN SPROCKET & GR 240C30 X 5-7/16 2SS

Roller Chain Sprocket; 5-7/16" Bore; 240 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 30.34" Outside Diameter; 28.7" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

240C30 X 5-7/16 2SS

BDI部件号
23244368

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
240
齿数
30
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 5-7/16" Bore; 240 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 30.34" Outside Diameter; 28.7" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
5.438 英寸 | 138.125 毫米
外径
30.34 英寸 | 770.636 毫米
节圆直径
28.7 英寸 | 728.98 毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新