MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
240C54
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 240C54
Roller Chain Sprocket; 240 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 53.31" Outside Diameter; 51.595" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
240C54
BDI部件号
617829
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/240C54/p/617829
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950029429
重量 / Kilogram
499.95
Product Group - BDI
M02312
链规格
240
齿数
54
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
1
详细描述
Roller Chain Sprocket; 240 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 53.31" Outside Diameter; 51.595" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
53.31 英寸 | 1354.074 毫米
节圆直径
51.595 英寸 | 1310.513 毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米