24BTB18H https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnNE1TOHhNRFV3TnpFNE56QTVNelV6TkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5Nzc5MjAzNDg2MzY4YWJmNjIxNWU0ZDVmZDg5YjlhNTRmMzNjMmNlMDc4YTYyNWI1OGQ3ZmU5N2FjZTAxZDBl
617703 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

24BTB18H

描述

MARTIN SPROCKET & GR 24BTB18H

Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 238.938MM Outside Diameter; 219.41MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

24BTB18H

BDI部件号
617703

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950411781
重量 / Kilogram
5.88
Product Group - BDI
M02312
链规格
24B-1
齿数
18
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
3020
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Simplex Type | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
13.514
详细描述
Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 238.938MM Outside Diameter; 219.41MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
衬套孔径范围
15/16 To 3 英寸 | 24 To 75 毫米
外径
9.407 英寸 | 238.938 毫米
节圆直径
8.638 英寸 | 219.41 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新