25A21 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJobFppOHhNRFV3TnpJeE56Y3pNVFl4TkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDIzMzBkYjQ1ZmQ5ZmI2NDFlOTM0YzgxMzVhNTdiZjFhZmY4MjBkNTI0ZTE4YzdlYmUwOTU5NDJjMjNjYjdlMw
20640419 链轮 

IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS

25A21

描述

IWIS DRIVE SYSTEMS 25A21

Roller Chain Sprocket; 25 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 1.809" Outside Diameter; 1.678" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

25A21

BDI部件号
20640419

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
IWIS DRIVE SYSTEMS
最低订购量
EAN条码
0847648175635
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
M02312
链规格
25
齿数
21
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
3/8 Inch Plain Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.044
详细描述
Roller Chain Sprocket; 25 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 1.809" Outside Diameter; 1.678" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
1.809 英寸 | 45.949 毫米
链节距
0.25 英寸 | 6.35 毫米
节圆直径
1.678 英寸 | 42.621 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新