BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
25B14-5/16
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR 25B14-5/16
Roller Chain Sprocket; 5/16" Bore; 25 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.246" Outside Diameter; 1.124" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
25B14-5/16
BDI部件号
176852
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/25B14-5-16/p/176852
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711684733
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
M02312
链规格
25
齿数
14
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.031
详细描述
Roller Chain Sprocket; 5/16" Bore; 25 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.246" Outside Diameter; 1.124" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
0.25 英寸 | 6.35 毫米
节圆直径
1.124 英寸 | 28.55 毫米
外径
1.246 英寸 | 31.648 毫米
孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米