MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
25B54SS X 5/8 NO KW
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 25B54SS X 5/8 NO KW
Roller Chain Sprocket; 5/8" Bore; 25 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.442" Outside Diameter; 4.3" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
制造商部件号
25B54SS X 5/8 NO KW
BDI部件号
21841776
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/25B54SS-X-5-8-NO-KW/p/21841776
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0
最低订购量
无
Product Group - BDI
M02312
链规格
25
齿数
54
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Stainless Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 5/8" Bore; 25 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.442" Outside Diameter; 4.3" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
外径
4.442 英寸 | 112.827 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
节圆直径
4.3 英寸 | 109.22 毫米
链节距
0.25 英寸 | 6.35 毫米