25FB13X.250SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-FB-NKW-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJnMk1pODVNamN3TXprd05USXhPRGcyTG1wd1p3fDRhNGNiOWZlNmI0ZDA5ODRkODg1OWI1ZmY0MDBhZDA4ZWM1MWEwYTRkYmJjMmE3N2ExNThkNjVkY2M5OTJkOTQ
588710 链轮 

LINN GEAR LINN GEAR

25FB13X.250SS

描述

LINN GEAR 25FB13X.250SS

Roller Chain Sprocket; 1/4" Bore; 25 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.167" Outside Diameter; 1.045" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material

制造商部件号

25FB13X.250SS

BDI部件号
588710

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
M02312
链规格
25
齿数
13
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Stainless Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
25FB13X.250SS
重量/磅
0.07
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1/4" Bore; 25 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.167" Outside Diameter; 1.045" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
链节距
0.25 英寸 | 6.35 毫米
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
1.167 英寸 | 29.642 毫米
节圆直径
1.045 英寸 | 26.543 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新