25FB15X.500SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-FB-KW-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzAwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmc0T0M4eE1EYzJPVFF5TVRBd09Ea3lOaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDlJVDFOZk1WOUdRbDlMVjE5VFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxNjA2ZjEyYzg5YjYyYjMxZDliMTYxNjJhZjk5NzNhYzJiNmI2MmRiYTY4NjJkZWIzMzZhODJlNjY1Yjc0NTky
588718 链轮 

LINN GEAR LINN GEAR

25FB15X.500SS

描述

LINN GEAR 25FB15X.500SS

Roller Chain Sprocket; 1/2" Bore; 25 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.326" Outside Diameter; 1-13/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material

制造商部件号

25FB15X.500SS

BDI部件号
588718

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0.046
Product Group - BDI
M02312
链规格
25
齿数
15
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Stainless Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
25FB15X.500SS
重量/磅
0.1
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1/2" Bore; 25 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.326" Outside Diameter; 1-13/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.326 英寸 | 33.68 毫米
链节距
0.25 英寸 | 6.35 毫米
节圆直径
1.203 英寸 | 30.556 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新