MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
32A25
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 32A25
Roller Chain Sprocket; 32B-1 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 432.613MM Outside Diameter; 405.32MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
32A25
BDI部件号
618488
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/32A25/p/618488
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950407913
重量 / Kilogram
27.06
Product Group - BDI
M02312
链规格
32B-1
齿数
25
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
Simplex Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
60.429
详细描述
Roller Chain Sprocket; 32B-1 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 432.613MM Outside Diameter; 405.32MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
17.032 英寸 | 432.613 毫米
节圆直径
15.957 英寸 | 405.32 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米