MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
32BTB12H
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 32BTB12H
Roller Chain Sprocket; 32B-1 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 220.066MM Outside Diameter; 196.28MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
32BTB12H
BDI部件号
618507
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/32BTB12H/p/618507
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950412351
重量 / Kilogram
5.37
Product Group - BDI
M02312
链规格
32B-1
齿数
12
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
3020
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Simplex Type | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
11.618
详细描述
Roller Chain Sprocket; 32B-1 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 220.066MM Outside Diameter; 196.28MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
7.728 英寸 | 196.28 毫米
外径
8.664 英寸 | 220.066 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
衬套孔径范围
15/16 To 3 英寸 | 24 To 75 毫米