32BTB19H https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnNE1TOHhNRFV3TnpFNE56QTVNelV6TkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5Nzc5MjAzNDg2MzY4YWJmNjIxNWU0ZDVmZDg5YjlhNTRmMzNjMmNlMDc4YTYyNWI1OGQ3ZmU5N2FjZTAxZDBl
618514 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

32BTB19H

描述

MARTIN SPROCKET & GR 32BTB19H

Roller Chain Sprocket; 32B-1 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 334.924MM Outside Diameter; 308.64MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3535 Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

32BTB19H

BDI部件号
618514

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950412429
重量 / Kilogram
18.365
Product Group - BDI
M02312
链规格
32B-1
齿数
19
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
3535
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Simplex Type | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
38.03
详细描述
Roller Chain Sprocket; 32B-1 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 334.924MM Outside Diameter; 308.64MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3535 Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
12.151 英寸 | 308.64 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
13.186 英寸 | 334.924 毫米
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-1/2 英寸 | 32 To 95 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新