32C38 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJoak9DOHhNRFV3TnpVeU1qSXhNVGczTUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWU1NGQzY2E1ZmQ5YzJiMTgxZjc1MDZiN2E3YjEwYWE5NTNhODFmNzIxNmJlY2NkZGUxYTJlYTRmNmVhNzk5Ng
618556 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

32C38

描述

MARTIN SPROCKET & GR 32C38

Roller Chain Sprocket; 32B-1 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 643.545MM Outside Diameter; 615.17MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

32C38

BDI部件号
618556

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950407661
重量 / Kilogram
93.241
Product Group - BDI
M02312
链规格
32B-1
齿数
38
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
139
最小轴孔
Yes
其它特点
Simplex Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
141.911
详细描述
Roller Chain Sprocket; 32B-1 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 643.545MM Outside Diameter; 615.17MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
25.336 英寸 | 643.545 毫米
节圆直径
24.219 英寸 | 615.17 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新