32CTB64 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-1-TL-KW-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnd05TOHhNREEzTmpZeE16YzNNVEk1TkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3xhZmU3MGMyZGQ3OWJmMjU3YjU3NjQ3NGM3NDYyNzNkNjcwOGY1YjEwN2RhYmU4ODlhMjIzM2NlOTk0MDM1Zjgz
618554 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

32CTB64

描述

MARTIN SPROCKET & GR 32CTB64

Roller Chain Sprocket; 32B-1 Chain; 64 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1064.565MM Outside Diameter; 1035.3MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 4545 Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

32CTB64

BDI部件号
618554

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950412610
重量 / Kilogram
204.955
Product Group - BDI
M02312
链规格
32B-1
齿数
64
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
4545
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Simplex Type | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
416.74
详细描述
Roller Chain Sprocket; 32B-1 Chain; 64 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1064.565MM Outside Diameter; 1035.3MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 4545 Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
衬套孔径范围
1-15/16 To 4-1/2 英寸 | 50 To 120 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
40.76 英寸 | 1035.3 毫米
外径
41.912 英寸 | 1064.565 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新