35-4B28 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-4-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzczN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmhoWmk4eE1EYzJPRGd5TVRRNE5UVTVPQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDlJVDFOZk5GOU5VRUpmVGt0WFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTQyN2JjZGZiYTFiZmI2YmFhYWM1ZDk0YjAyYjhhNWY2YzBmM2NiNDdjMWM0NWZkMzY5MzdiYTYwNGE3ZDU4ZA
590221 链轮 

LINN GEAR LINN GEAR

35-4B28

描述

LINN GEAR 35-4B28

Roller Chain Sprocket; 35-4 Chain; 28 Teeth; 4 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.553" Outside Diameter; 3.349" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

35-4B28

BDI部件号
590221

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
1.86
Product Group - BDI
M02312
链规格
35-4
齿数
28
轮齿列数
4
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
1.937
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
35-4B28
重量/磅
4.1
详细描述
Roller Chain Sprocket; 35-4 Chain; 28 Teeth; 4 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.553" Outside Diameter; 3.349" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
3.553 英寸 | 90.246 毫米
节圆直径
3.349 英寸 | 85.07 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新