G & G MANUFACTURING
G & G MANUFACTURING
3526W ; 001035265
G & G MANUFACTURING G & G MANUFACTURING
描述
G & G MANUFACTURING 3526W ; 001035265
Roller Chain Sprocket; 1-5/8" Bore; 35 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.314" Outside Diameter; 3.111" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
3526W ; 001035265
BDI部件号
21532056
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/3526W-;-001035265/p/21532056
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0661202017175
重量 / Kilogram
0.114
Product Group - BDI
M02312
链规格
35
齿数
26
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
For W-Weld On Hub
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.25
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-5/8" Bore; 35 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.314" Outside Diameter; 3.111" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
3.314 英寸 | 84.176 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
节圆直径
3.111 英寸 | 79.02 毫米