323467 链轮 

BROWNING BROWNING

35B26

描述

BROWNING 35B26

Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.314" Outside Dia; 3.111" Pitch Dia; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain Chain Type; No Keyway; Steel Material; 1-5/8" Max Bore

制造商部件号

35B26

BDI部件号
323467

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M02312
链规格
35
齿数
26
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
1.625
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商内部编号
1121722
重量/磅
1.3
详细描述
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.314" Outside Dia; 3.111" Pitch Dia; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain Chain Type; No Keyway; Steel Material; 1-5/8" Max Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
3.111 英寸 | 79.02 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
3.314 英寸 | 84.176 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新